Beli bosch random orbital sander di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  2. STANLEY Random Orbital Sander
    Mulai

    Rp819.900

    STANLEY Random Orbital Sander
    Deskripsi:
    Specifications:Power Input: 300 WattNo Load Speed: 0-13.000 opmOrbital Diameter: 2 mmSanding Pad Size: 125 mm / 5"Dust-Sealed Switch: YeDust Extraction: YesBrake Function: YesWeight: 1.4 kg
    atribut:
    • Power (W): 300
    • orbital diameter (mm): 2
    • Sanding Pad Size (mm): 125
    • No. Load Speed (OPM): 0-13.000
  3. DEWALT Random Orbital Sander
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Random Orbital Sander
    atribut:
    • Orbits/Stroke per Minute: 8000-12000
    • Orbits (mm): 2.6
    • Pad Size (mm): 125
    • Input Power (W): 230
  4. TOTAL Sanding Sheet for Random Orbit Sander
    Mulai

    Rp19.900

    TOTAL Sanding Sheet for Random Orbit Sander
    Deskripsi:
    3pcs P80, 2pcs P120. 5pcs/set. Packed by label.
  5. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  6. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  7. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  9. BOSCH Polishing Sponge
    Mulai

    Rp95.900

    BOSCH Polishing Sponge
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 130
  10. BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  11. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

  12. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  13. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  14. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  15. monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Deskripsi:
    Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.
    atribut:
    • Air Outlet: PT1/4
    • No Load Rotation Speed (rpm): 18000
  16. TEKIRO Mesin Amplas
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Mesin Amplas
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR SANDER 5" / ORBITAL SANDER / TOOLS / PERKAKASKODE : AT-OS1873ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Average Air Consumption (CFM): 1.6
    • Diameter Orbit (mm): 5
    • Noise Level (dBa): 80
    • Minimum Hose Size (inch): 3/8
    • Minimum Hose Size (mm): 10
    • Speed (rpm): 11000
    • Vibration (m/s2): 0.8
  17. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
Daftar Harga bosch random orbital sander Terbaru April 2026
BOSCH Sanding Disc Velcro C411Rp189.900
BOSCH Random Action SanderRp159.900
STANLEY Random Orbital SanderRp819.900
DEWALT Random Orbital SanderRp1.499.900
TOTAL Sanding Sheet for Random Orbit SanderRp19.900
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp2.099.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
BOSCH Polishing SpongeRp95.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)